text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Speedboor voor hout


Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummer 8I919244
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 20
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Flat Boring Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 20
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Flat Boring Bit

Omschrijving

Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummers

Artikelnummer 8I919244
EAN 7314150388523
UBB 500702512491
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9629-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.