text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Speedboor voor hout


Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummer 2E312122
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 36
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 81.1
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 36
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 81.1
HS- en goederencode
Type Flat Boring Bit

Omschrijving

Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummers

Artikelnummer 2E312122
EAN 7314150388608
UBB 500702517284
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9629-36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.