text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bahco Speedboor voor hout


Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummer 0N660769
Totale lengte (mm) 400
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 20
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 142
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter boor (mm) 20
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 142
HS- en goederencode
Type Flat Boring Bit

Omschrijving

Snel verwisselbare zeskant schacht van 6,35 mm.Platte houtboor (speedboor) voor het boren in hout.Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld.Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht.Gelakt voor roestbescherming.Platte houtboor (speedboor) met positieve snijkanthoek voor sneller boren vergeleken met conventionele boren

Artikelnummers

Artikelnummer 0N660769
EAN 7314150388738
UBB 500702512640
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 9631-20-400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.