text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slangklemtangenset


Gereedschapsset voor het snel stoppen van vloeistof voor het dichtknijpen en afsluiten van pvc-slangen.Kan worden gebruikt bij de meeste brandstofslangen, verwarmingsslangen, koelslangen, radiateurslangen, remslangen, enz..Gemakkelijk met één hand te bedienen afstellingssysteem met bekken.Inhoud set.Lengte van korte tang: 155 mm [Ref. BE256-155].Lengte van medium tang: 178 mm [Ref. BE256-178].Lengte van lange tang: 250 mm [Ref. BE256-250].Gemaakt van nylon + vezelglas.Ook afzonderlijk leverbaar onder bovenstaande referenties

Artikelnummer 9G197723
Lengte (m) 178
Greepuitvoering 1-component
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 178
Greepuitvoering 1-component
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode

Omschrijving

Gereedschapsset voor het snel stoppen van vloeistof voor het dichtknijpen en afsluiten van pvc-slangen.Kan worden gebruikt bij de meeste brandstofslangen, verwarmingsslangen, koelslangen, radiateurslangen, remslangen, enz..Gemakkelijk met één hand te bedienen afstellingssysteem met bekken.Inhoud set.Lengte van korte tang: 155 mm [Ref. BE256-155].Lengte van medium tang: 178 mm [Ref. BE256-178].Lengte van lange tang: 250 mm [Ref. BE256-250].Gemaakt van nylon + vezelglas.Ook afzonderlijk leverbaar onder bovenstaande referenties

Artikelnummers

Artikelnummer 9G197723
EAN 7314150205882
UBB 500657531421
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BE256-178
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.