Lubrinox
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K0101.065.272
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
Bahco Schroevendraaier IEC 8255 6,5 x 272
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
K0101.065.272
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Materiaal greep
Kunststof
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
272
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Materiaal greep
Kunststof
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Bahco
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0101.065.272
EAN
7314150048281
UBB
240125845539
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
BE-8255S