text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier Ergo 8 BE-8020L 0,5 x 3 x 75


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer K0110.030.075
EAN 7314151838591
UBB 500574906532
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-8020L

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.