Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
K0110
K0110.025.177
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
Bahco Schroevendraaier Ergo 8 8210 2,5 x 177
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
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
2.5
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
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
177
Geïsoleerd
Ja
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
2.5
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ERGO
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0110.025.177
EAN
7314151838584
UBB
240125844706
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
BE-8210