text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels SBS20 17MM


Ring-steeksleutels, metrisch en inch Normen: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Uitvoering: mat Materiaal: VANADIUM-EXTRA Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen, met gelijke sleutelmaten, kort type Dynamic-Drive Profiel Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart

Verpakt per 1

Omschrijving

Ring-steeksleutels, metrisch en inch Normen: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 Uitvoering: mat Materiaal: VANADIUM-EXTRA Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen, met gelijke sleutelmaten, kort type Dynamic-Drive Profiel Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart

Artikelnummers

Artikelnummer S5823.170.001
EAN 7314153009210
UBB 500503027988
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer SBS20-17

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.