text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels 1952M 20 MM

Omschrijving

Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch.. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Afmetingen t/m. 36 mm fijn gepolijst. . Materiaal: VANADIUM-EXTRA.. Stand van de bek 15°, ringkant 10° doorgezet. Met gelijke sleutelmaten.. Dynamic-Drive profiel t/m. 36 mm.. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart. Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface SB = Retail pack on a plastic info card

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.200.001
EAN 7314151057312
UBB 203120125018
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-20

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.