text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels 11M 16 MM

Műszaki adatok

HS- en goederencode

Leírás

Ring-steeksleutels, lang model, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Bekstand 15° met een plattere kop voor betere toegankelijkheid Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, satijn gepolijst Voor de maten 41 mm - 60 mm, zie 1952M

Cikkszámok

Cikkszám L8040.016.001
EAN 7314151829216
UBB 203120610944
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 11M-16

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.