text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels 11M 11 MM

Specificaties

HS- en goederencode

Omschrijving

Ring-steeksleutels, lang model, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Bekstand 15° met een plattere kop voor betere toegankelijkheid Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, satijn gepolijst Voor de maten 41 mm - 60 mm, zie 1952M

Artikelnummers

Artikelnummer L8040.011.001
EAN 7314151829162
UBB 203120378476
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 11M-11

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.