text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels 111Z 5/16

Omschrijving

Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm voor beter comfort Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp

Artikelnummers

Artikelnummer L8316.079.001
EAN 7314151828950
UBB 203120597422
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111Z-5/16

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.