text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will being coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days. The Central Warehouse is closed May 25 - we recommend placing orders in advance to avoid additional delays.*

Bahco Ringsteeksleutels 111Z 13/16

Description

Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm voor beter comfort Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp

Article numbers

Article number L8316.209.001
EAN 7314151829032
UBB 203120598255
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  111Z-13/16

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.