text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Ringsteeksleutels 111Z 1/2

Omschrijving

Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm voor beter comfort Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp

Artikelnummers

Artikelnummer L8316.127.001
EAN 7314151828981
UBB 203120597752
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111Z-1/2

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.