text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, roestvaststaal, metrisch


Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 691.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische ring-steeksleutel

Artikelnummer 8G032740
Sleutelwijdte steek (mm)
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 10
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoofddeel van AISI 420 roestvast staal.Magnetisch.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Grote sterkte en hardheid.Kan in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 121 ºC.Vervaardigd conform ISO 691.Gereedschappen met een grote sterkte en hardheid.Sterk corrosiebestendig.Comfortabele magnetische ring-steeksleutel

Artikelnummers

Artikelnummer 8G032740
EAN 7314150404483
UBB 500703026871
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer SS002-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.