text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Ringsteeksleutels, metrisch, 15° afgebogen


Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Aantal hoeken 12
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 153
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 111M
Type Combination Wrench

Omschrijving

Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.SB: Retailverpakking.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.110.001
EAN 7314151828660
UBB 203120086657
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-11

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.