text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Bahco Ringsteeksleutels, metrisch, 15° afgebogen


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 136
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.090.001
EAN 7314151828646
UBB 203120086400
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-9

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.