text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, metrisch


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 1060
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 468
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Gewicht 1060
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Kopbreedte steek (mm) 76
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 53
Kophoogte steek (mm) 12.6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 21.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 435
Gewicht per stuk (g) 990
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.360.001
EAN 7314151057428
UBB 203120126263
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-36

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.