text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, metrisch


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 295
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Gewicht 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 48
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 35
Kophoogte steek (mm) 9.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 265
Gewicht per stuk (g) 297
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.220.001
EAN 7314151057336
UBB 203120125273
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-22

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.