text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, metrisch


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 144
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 225
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Gewicht 144
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 38
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 12
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 220
Gewicht per stuk (g) 135
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.170.001
EAN 7314151057282
UBB 203120124771
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-17

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.