text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, metrisch


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 195
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 34
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23
Kophoogte steek (mm) 6.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 10.8
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Bahco
Totale lengte (mm) 185
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.150.001
EAN 7314151057268
UBB 203120124516
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-15

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.