text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels, afgebogen, verchroomd, metrisch


Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.SB: Retailverpakking op een informatieve kunststof kaart.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 115
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode
Model 1952M
Type Combination Wrench

Omschrijving

Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.SB: Retailverpakking op een informatieve kunststof kaart.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113

Artikelnummers

Artikelnummer L5615.080.001
EAN 7314151057190
UBB 203120123864
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1952M-8

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.