text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutel, lang, metrisch


Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere toegang dankzij de smalle openingshoek van 15°.Betere grip door de bek op 15° met open uiteinde.Minder slijtage van de bevestiging door het ringuiteinde met Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken

Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Aantal hoeken 12
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 550
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 1380
HS- en goederencode
Model 11M
Type Combination Wrench

Omschrijving

Bekstand van 15° met een smallere kop voor betere toegang.Bekstand 15° voor ruimte voor de knokkels of een betere grip.Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113.Comfortabel in gebruik dankzij het gepatenteerde U-vormige schachtontwerp.Betere toegang dankzij de smalle openingshoek van 15°.Betere grip door de bek op 15° met open uiteinde.Minder slijtage van de bevestiging door het ringuiteinde met Dynamic-Drive™-twaalfkantprofiel.Betere leesbaarheid en herkenning met duidelijkere indruk.Voor gemakkelijk toegang op lastige plekken

Artikelnummers

Artikelnummer L8040.036.001
EAN 7314151829315
UBB 203120379953
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 11M-36

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.