text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringratelsleutels, metrisch


Actiehoek 5°.Omschakelknop voor snelle verandering draairichting: links/rechts.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.12-kant Dynamic-Drive™-profiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Sneller draaien van bevestigingsmiddel door de ratelwerking, met 2 maten per sleutel.Eenvoudiger in gebruik bij weinig ruimte, dankzij hoek van 5°.De ene kant draait rechtsom, de andere kant linksom

Artikelnummer 2H947317
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Model 1320RM

Omschrijving

Actiehoek 5°.Omschakelknop voor snelle verandering draairichting: links/rechts.Grotere maataanduiding in twee richtingen, voor snelle herkenning.12-kant Dynamic-Drive™-profiel biedt langere levensduur van schroeven en moeren.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Hoogwaardige staallegering.Sneller draaien van bevestigingsmiddel door de ratelwerking, met 2 maten per sleutel.Eenvoudiger in gebruik bij weinig ruimte, dankzij hoek van 5°.De ene kant draait rechtsom, de andere kant linksom

Artikelnummers

Artikelnummer 2H947317
EAN 7314150359196
UBB 500696976595
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1320RM-17-19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.