dm
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
K0004
K0004.000.155
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
Bahco Regelbare moersleutel IP8070 155mm
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
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
155
Max. sleutelwijdte (mm)
20
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
135
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
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
155
Max. sleutelwijdte (mm)
20
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
135
HS- en goederencode
Bekijk
Model
80
Type
Adjustable Wrench in Industrial Pack
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0004.000.155
EAN
7314150007134
UBB
427123004439
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
8070 IP