Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
K0008
K0008.901.305
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
Bahco Regelsleutel 9073P 305mm
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
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
308
Max. sleutelwijdte (mm)
35
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
745
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
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
308
Max. sleutelwijdte (mm)
35
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
745
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ERGO 90P
Type
Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0008.901.305
EAN
7314150101726
UBB
240123047708
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
9073 P