text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Reciprozaagblad S 922 EF


Artikelnummer B4956.656.015
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 96
HS- en goederencode
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.