Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
S5841.000.105
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
Bahco kruiskoppeling SBS65 1/4 CARDAN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
S5841.000.105
Lengte (mm)
32.5
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Getest volgens ISO 3316
Ja
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
32.5
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Getest volgens ISO 3316
Ja
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5841.000.105
EAN
7314153009715
UBB
500502940033
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
SBS65