text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Ratels, omkeerbaar, vonkvrij, koper beryllium


Vervaardigd uit koper beryllium.Omkeerbare ratels met 45 tanden.Geribbelde handgreep.Vervaardigd conform ISO 3315 / DIN 3122.Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken.Antimagnetisch en sterk corrosiebestendig

Artikelnummer 0B265471
Hoogte 43
Gewicht 710
Kopdiameter (mm) 50
Lengte (m) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 43
Gewicht 710
Kopdiameter (mm) 50
Lengte (m) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Berylliumkoper
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 9
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 968
HS- en goederencode

Omschrijving

Vervaardigd uit koper beryllium.Omkeerbare ratels met 45 tanden.Geribbelde handgreep.Vervaardigd conform ISO 3315 / DIN 3122.Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken.Antimagnetisch en sterk corrosiebestendig

Artikelnummers

Artikelnummer 0B265471
EAN 7314150356669
UBB 500696919181
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSB242-16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.