Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0464
G0464.725.004
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
Stahlwille 725QR Ratchet Insert Adapter 22mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
omkeerbaarmet QuickRelease veiligheidsvergrendeling grootte 4: 22 tanden grootte 5 en 10: 30 tanden
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Omkeerbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
22
Totale lengte (mm)
60
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Omkeerbaar
Ja
Sokblokkering
Ja
Rechthoekige montage
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
60
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ratchet Insert Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
omkeerbaarmet QuickRelease veiligheidsvergrendeling grootte 4: 22 tanden grootte 5 en 10: 30 tanden
Artikelnummers
Artikelnummer
G0464.725.004
EAN
4018754139606
UBB
500501053655
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
58253004
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden