text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 U-10 T Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 7.5° Angle 48-Teeth 270mm


Artikelnummer G2274.199.310
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Gewicht 531
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Gewicht 531
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 7.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6142620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.