text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Pijpsleutels, metrisch


Buisvormig, recht.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Speciaalstaal met chroommolybdeen.Normen: DIN 896-B

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 213
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (m) 213
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 730
HS- en goederencode
Model 1936M
Type Socket Wrench

Omschrijving

Buisvormig, recht.Verchroomd micromatte afwerking voor een hoogwaardig oppervlak.Speciaalstaal met chroommolybdeen.Normen: DIN 896-B

Artikelnummers

Artikelnummer L5580.036.041
EAN 7314151830205
UBB 203120610522
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 1936M-36-41

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.