text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentsleutels 1/2;20-100 NM

Artikelnummer 5X594009
Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4

Specificaties

Elektronisch Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aandraaimoment (Nm) 20 - 100
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 970
HS- en goederencode

Omschrijving

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X594009
EAN 7314150311613
UBB 500674191977
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7445-100A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.