text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutels, verstelbaar, centrale moer, verchroomd


Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Hoogwaardige staallegering uit één stuk.Verchroomd, precisiegehard, roestwerend behandeld.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.IP: IP = Industrieverpakking.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Brede handgreep voor comfortabel gebruik.Nauwkeurige beweging van de bek.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 305
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 305
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 645
HS- en goederencode
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Hoogwaardige staallegering uit één stuk.Verchroomd, precisiegehard, roestwerend behandeld.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.IP: IP = Industrieverpakking.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Brede handgreep voor comfortabel gebruik.Nauwkeurige beweging van de bek.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummers

Artikelnummer K0002.000.305
EAN 7314150007370
UBB 427123006418
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8073 C

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.