text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutels, verstelbaar, ERGO™, centrale moer, rubberen handgreep, gefosfateerd,, omkeerbare bek


Verstelbare moersleutel ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™ -proces.Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij ergonomisch ontwerp.Door het verwijderen en draaien van de omkeerbare bek kan de verstelbare sleutel worden veranderd in een waterpomptang.De beweegbare bek grijpt in de normale positie tot 34 mm.De getande kaak is inductief gehard en past zich zelfs aan het hardste materiaal aan.Kop combineert een slank ontwerp voor toegankelijkheid met kracht voor prestaties.Parallelle kaken geplaatst in een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en bereik.Laserschaal in mm voor voorinstelling en nauwkeurige meting.Skydrol- en oliebestendige rubberen handgreep.Hoogwaardig gelegeerd staal uit één stuk gesmeed.Fosfaatafwerking, nauwkeurig gehard en roestwerend.Linksdraaiende schroef.Normen : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 257
Max. sleutelwijdte (mm) 33
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Lengte (mm) 257
Max. sleutelwijdte (mm) 33
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 430
HS- en goederencode
Model ERGO 90P
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Verstelbare moersleutel ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™ -proces.Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij ergonomisch ontwerp.Door het verwijderen en draaien van de omkeerbare bek kan de verstelbare sleutel worden veranderd in een waterpomptang.De beweegbare bek grijpt in de normale positie tot 34 mm.De getande kaak is inductief gehard en past zich zelfs aan het hardste materiaal aan.Kop combineert een slank ontwerp voor toegankelijkheid met kracht voor prestaties.Parallelle kaken geplaatst in een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en bereik.Laserschaal in mm voor voorinstelling en nauwkeurige meting.Skydrol- en oliebestendige rubberen handgreep.Hoogwaardig gelegeerd staal uit één stuk gesmeed.Fosfaatafwerking, nauwkeurig gehard en roestwerend.Linksdraaiende schroef.Normen : ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333

Artikelnummers

Artikelnummer K0008.900.255
EAN 7314150056354
UBB 240123045983
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 9072 P

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.