text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Magnetische schaal


Ronde magnetische opbergschaal.Voor het bewaren van bouten, moeren en gereedschap, bijvoorbeeld in de werkplaats.Dankzij de met rubber beklede magnetische bodem kan de schaal op elk magnetisch oppervlak worden geplaatst.Deze magnetische rubberen bodem beschadigt de carrosserie niet.Vervaardigd van roestvaststaal.Externe diameter: 150 mm.Retailverpakking

Artikelnummer 9T930580
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 340
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 340
HS- en goederencode

Omschrijving

Ronde magnetische opbergschaal.Voor het bewaren van bouten, moeren en gereedschap, bijvoorbeeld in de werkplaats.Dankzij de met rubber beklede magnetische bodem kan de schaal op elk magnetisch oppervlak worden geplaatst.Deze magnetische rubberen bodem beschadigt de carrosserie niet.Vervaardigd van roestvaststaal.Externe diameter: 150 mm.Retailverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 9T930580
EAN 7311518277352
UBB 500659771058
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 1419-MD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.