text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Landmeters, stalen band


Bladbreedte van 10 en 13 mm.Klasse II-nauwkeurigheid.Stalen meetband.Riemclip.Band is bestand tegen een trekkracht van 500 kg.Eenvoudig oprolbaar

Artikelnummer 4U662459
Bandbreedte (mm)
Lengte (m)
Gewicht 310
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 10
Lengte (m) 20
Gewicht 310
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode

Omschrijving

Bladbreedte van 10 en 13 mm.Klasse II-nauwkeurigheid.Stalen meetband.Riemclip.Band is bestand tegen een trekkracht van 500 kg.Eenvoudig oprolbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 4U662459
EAN 7314150120000
UBB 500652182113
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer LTG-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.