Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
L7064
L7064.240.001
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
Bahco krachtdoppen K7806M 24 mm
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Lengte (m)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
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
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
24
Lengte (m)
78
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
16.3
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Bahco
Gewicht per stuk (g)
390
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L7064.240.001
EAN
7314151805982
UBB
203122433618
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
K7806M-24