text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schraapstaal, kunststof snijkantbeschermer


Schraapstalen voor timmerwerkzaamheden, zoals het glad schrapen van houten oppervlakken, gladmaken tussen afgewerkte lagen en het verwijderen van oude verf.Blad van koudgewalst, gehard en getemperd chroomnikkelstaal.Witte kunststof snijkantbeschermer.Universele kunststof hangzak.Eenvoudig te gebruiken schraapstalen voor het gladmaken van houten oppervlakken en het verwijderen van oude verf.Klaar voor gebruik: goed werkende snijkant, kan opnieuw worden afgeschuurd tot diverse vormen, afgestemd op de werkzaamheden

Artikelnummer S5429.008.150
Vorm Overig
Totale lengte (mm) 150
Beitelbreedte (mm) 62
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 51
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Overig
Totale lengte (mm) 150
Beitelbreedte (mm) 62
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode

Omschrijving

Schraapstalen voor timmerwerkzaamheden, zoals het glad schrapen van houten oppervlakken, gladmaken tussen afgewerkte lagen en het verwijderen van oude verf.Blad van koudgewalst, gehard en getemperd chroomnikkelstaal.Witte kunststof snijkantbeschermer.Universele kunststof hangzak.Eenvoudig te gebruiken schraapstalen voor het gladmaken van houten oppervlakken en het verwijderen van oude verf.Klaar voor gebruik: goed werkende snijkant, kan opnieuw worden afgeschuurd tot diverse vormen, afgestemd op de werkzaamheden

Artikelnummers

Artikelnummer S5429.008.150
EAN 7311518029883
UBB 240184636381
UNSPSC 27112009
Fabrikant artikelnummer 474-150-0.80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.