text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E-boren voor metaal, kobalt - industrieverpakking


Matenbereik van 0,5 mm tot 20 mm.Een bovenhoek van 135° met zelfcentrerende punt voor snel zagen en perfecte centrering.De boren zijn voorzien van een cilindrische schacht (schacht gelijk aan diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaarden en booraandrijvingen.Het kobalt hooggelegeerd snelstaal (HSS) biedt langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvaststalen materialen.Kobaltboren functioneren goed bij gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten.Geproduceerd conform DIN 338 N.Hooggeleerd snelstaal (HSS) met 5% kobalt.Langdurige prestaties.Bovenhoek van 135°.Punt.Geslepen groeven zorgen voor snel boren en een hoge nauwkeurigheid.DIN 338N.Industrieverpakking

Artikelnummer 8T058816
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 20
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 20
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bahco
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Omschrijving

Matenbereik van 0,5 mm tot 20 mm.Een bovenhoek van 135° met zelfcentrerende punt voor snel zagen en perfecte centrering.De boren zijn voorzien van een cilindrische schacht (schacht gelijk aan diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaarden en booraandrijvingen.Het kobalt hooggelegeerd snelstaal (HSS) biedt langdurige hoge prestaties bij het boren in roestvaststalen materialen.Kobaltboren functioneren goed bij gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvast staal, gietijzer, gietstaal en zuur- en hittebestendige staalsoorten.Geproduceerd conform DIN 338 N.Hooggeleerd snelstaal (HSS) met 5% kobalt.Langdurige prestaties.Bovenhoek van 135°.Punt.Geslepen groeven zorgen voor snel boren en een hoge nauwkeurigheid.DIN 338N.Industrieverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 8T058816
EAN 7314150373666
UBB 500702490292
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4511-20.00-1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.