text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco HSS-E boor 6.80

Artikelnummer 4X135984
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Hoek van de punt (°) 135

Specificaties

Diameter boor (mm) 6.8
Schachtdiameter (mm) 6.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4X135984
EAN 7314150372911
UBB 500702492843
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4411-6.80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.