Premium gatzagen met hardmetalen tandpunten voor gebruik in schurende materialen zoals fiberglass, metselwerk, gipsplaten enz..Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern.Zaagdiepte max. 38 mm (1 1/2").4 tanden per inch.Maximale grootte gat = nominale diameter gatzaag + 1,5 mm / - 0,0.Alle gatzagen zijn verpakt in een kartonnen doos met een instructieflyer inbegrepen.Voor professioneel gebruik.Hardmetalen tandpunt wordt in zijn definitieve vorm geslepen met een positieve zaaghoek van 6°.Gatzagen met standaardbevestiging, zodat ze in een groot aantal verschillende houders passen.Hoge kwaliteit voor wat betreft precisie, duurzaamheid en veelzijdigheid.Welk materiaal u ook moet doorzagen, wij hebben de gatzagen en houders om de klus te klaren, telkens weer.Ontwikkeld om productiviteit en vakmanschap te verbeteren, van het ontwerp van de snijkanten tot de technologieën waarmee de gatzagen worden geproduceerd