text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Hamers, houten greep, nylon kop


Kunststof hamer.Comfortabele houten handgreep.Reserve houten handgrepen verkrijgbaar (3625WLH-xx).Reserve nylon tips verkrijgbaar (3625WL-xx).Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen

Artikelnummer 0S109114
Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (m) 360
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 44
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Lengte (m) 360
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 44
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 1050
Uitwisselbare punt Ja
Met spijkertrekker Nee
Met spijkerhouder Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 980
HS- en goederencode
Model 3625W

Omschrijving

Kunststof hamer.Comfortabele houten handgreep.Reserve houten handgrepen verkrijgbaar (3625WLH-xx).Reserve nylon tips verkrijgbaar (3625WL-xx).Voor gebruik in gewone werkplaatsen voor toepassing op drukgevoelige materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 0S109114
EAN 7314150120437
UBB 500659430242
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3625W-44
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.