text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Haakse schroevendraaiers, gleuf


Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven.Vernikkeld en verchroomd blad.Polypropyleen handgreep.Normen: DIN 5200.Polypropyleen handgreep voor een comfortabelere grip.Antislipfunctie

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Dubbelhaaks
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Uitvoering Dubbelhaaks
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Omschrijving

Haakse schroevendraaiers voor gleufschroeven.Vernikkeld en verchroomd blad.Polypropyleen handgreep.Normen: DIN 5200.Polypropyleen handgreep voor een comfortabelere grip.Antislipfunctie

Artikelnummers

Artikelnummer L5752.040.100
EAN 7314151060459
UBB 203125057026
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2047-0.8-4

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.