text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood slangenboor 8 x 170 x 235 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.06
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer B4986.080.235
EAN 3165140183321
UBB 500577127342
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597623

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.