text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will being coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days.*

Bahco Grondboor 9527CA 14

Article number S5044.140.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja

Specifications

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja
Merken Bahco

Description

Lange combinatieslangeboren voor het boren in hout Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15mm lang schachtgedeelte met 6 platte kanten, geschikt voor opname in booromslagen Spiraal met Levin patroon, binnengedeelte zwart gelakt Roestwerend behandeld Beschikbaar van 6 tot 32 mm, totale lengte 400 mm

Article numbers

Article number S5044.140.001
EAN 7311518045586
UBB 240153281565
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  9527-14-CA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.