text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Grondboor 9527CA 10

Artikelnummer S5044.100.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Spiraalboor Ja
Merken Bahco
HS- en goederencode

Omschrijving

Lange combinatieslangeboren voor het boren in hout Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15mm lang schachtgedeelte met 6 platte kanten, geschikt voor opname in booromslagen Spiraal met Levin patroon, binnengedeelte zwart gelakt Roestwerend behandeld Beschikbaar van 6 tot 32 mm, totale lengte 400 mm

Artikelnummers

Artikelnummer S5044.100.001
EAN 7311518045555
UBB 240153281235
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 9527-10-CA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.