text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bahco doppen 8mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer S5835.080.001
EAN 7314153009593
UBB 500503032004
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SBS60-8

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.