text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco doppen 4,5 mm


Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (m) 24.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Lengte (m) 24.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 7.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6700SM-4.5

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.