text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dop 3/4", zeskant, metrisch


Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving.Hooggepolijste afwerking.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 30
Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 270
HS- en goederencode
Type Socket

Omschrijving

Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand.Niet geschikt voor machinale aandrijving.Hooggepolijste afwerking.Hoogwaardige staallegering.Normen: ISO 2725/1174 en DIN 3124/3120

Artikelnummers

Artikelnummer L8175.300.001
EAN 7314151810825
UBB 203112003702
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 8900SM-30

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.